Beli vacuum cleaner handheld di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- VERSOS Wet & Dry Cordless Handheld Vacuum CleanerDeskripsi:Cordless vacuum cleaner for both wet and dry use. It makes cleaning not only dry areas but also wet areas a breeze. It can be used in a variety of ways with nozzles and extension hoses. Washable dust cup and filter. It comes with an LED light that makes it easy to clean even in dark places. A rechargeable cordless vacuum cleaner that makes it easy to clean inside cars and in narrow spaces. A very lightweight and easy-to-hold type, weighing only 570g.atribut:
- Capacity (ml): Dust cup: Approximately 450ml (Water absorption capacity: up to 45ml)
- Color: Black
- Continuous Operating Time: (Estimated) Approximately 14-15 minutes
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (cm): Approximately 36.5x9.5x10.5
- Mass (kg): 0.57
- Power Consumption (W): about 60 max
- Rating: Unit input: DC 5V (1.0A to 3.0A)
- Recharging Time: Approximately 4-5 hours (when using a 5V-3.0A adapter)
- Set Contents: The package includes the main unit, USB charging cable, filter cleaning brush, nozzles x2, extension hose, connectors x2, instruction manual (this document), and product warranty.
- Deli Portable Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Size (kPa): 4.8
- Color: Black
- Rated Power (W): 60
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Input Parameter (V/A): 5/1
- Package Type: Color Box
- Main Material: ABS
- Takachi Electric Industry Kotak Kedap Air IP67 (Box Tahan Air)Deskripsi:It is a polycarbonate box with excellent impact resistance.Holes for wiring can be processed with M screw size knockouts.It can be used for various purposes such as terminal relay box, control box for control, and communication box.
- Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahayaMenjangkau radius hingga 6 MeterAda power kontrol
- BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Deskripsi:Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXXatribut:
- Battery Voltage (V): 18
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu)Deskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Kurumi Stick Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:Penghisap debu nirkabel di desain untuk membersihkan rumah Anda dengan lebih efisien. Desain nirkabel dengan dwifungsi pemakaian: vacuum tangan dan vacuum stick, membuat alat ini menjadi lebih praktis bukan hanya Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan, namun juga Anda dapat membersihkan seluruh area dengan mudah. Alat ini sangatlah cocok menjadi penolong pekerjaan rumah tangga Anda dengan berbagai fungsi.
- FISCH High Power Vacuum Cleaner Portable (Penyedot Debu)Deskripsi:• Use with cigarette lighter plug • Washable filter streaming. • Wet I dry functions with strong suction. • 3 meter cord length.atribut:
- Voltage (V): 12
- Power (W): 80
- Kenmaster Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)atribut:
- Cable Length (m): 2.8
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering Tanpa Kabel (Penyedot Debu)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomisPenghisap debu kering dan basahPengoperasian mudah tanpa kabelHEPA filter yang dapat dicuci atau dibersihkanIndikator lampu baterai (3 lampu LED)atribut:
- Battery Capacity (mAh/V): 2200/14.8, Li-Ion Battery
- Charging Time (hour): 4.5
- Dimensions (mm): 435x125x160
- Dust Cup Capacity (L): 0.5
- Maximum Vacuum Pressure (kPa): 7
- Noise Level (dB): 78
- Rated Power (W): 100
- Usage Time (minute): 20
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- Makita Vacuum Cleaner CordlessDeskripsi:Makita Vacuum Cleaner Cordless (DCL281FZW)merupakan Vacuum Cleaner (Stick) yang dapat membersihkan debu hingga ke sela-sela furniture. Makita Vacuum Cleaner memiliki desain compact, ergonomis dan ringan, sehingga mempermudah user dalam proses pembersihan. Dilengkapi juga dengan Lithium ion Battery dan teknologi Brushless (tidak memakai carbon brush lagi) sehingga lebih minim biaya perawatan (maintenance). MAKITA Stick Vacuum Cleaner (Cordless) - DCL 281 FZW (Include 1 Battery BL1850B & 1 Charger DC18RC )atribut:
- Tank capacity (mL): (dust bag): 750
- Max. Vacuum Suction (kPa): 8.2
- Voltage (V): 18
- Battery Type: Battery Charger 18V; 5.0Ah (Fast charging)
- Maximum Air Volume (m³/minute): 1.5
- Run Time (minute): 30
- KARCHER HOME & GARDEN Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Deskripsi:The WD 2 Plus V-12/4/18/C impresses with its compact design and is super-powerful and energy-efficient – and with power consumption of only 1000 W. The machine achieves top cleaning results for dry, wet, fine and coarse dirt. The wet and dry vacuum cleaner has a robust and impact-resistant 12 litre plastic container, 4 metre cable, as well as 1.8 metre long suction hose with straight handle, Clips floor nozzle and fleece filter bag. The single-piece cartridge filter allows dry and wet dirt to be vacuumed without filter replacement and can be installed on the filter basket by turning clockwise. The vacuum cleaner also has a practical blower function, which can be used in places where vacuuming is difficult. The storage area on the machine head is used for the safe storage of tool and small parts. Tubes and floor nozzles can also be quickly and conveniently parked in the park position on the bumper. On top of this, the machine boasts space-saving storage, simple accessory storage, the "Pull & Push" locking system and an ergonomically shaped carrying handle for comfortable transport.Application Areas :- Outdoor areas, patios and gardens- Interior car cleaning- Garage- Cellar- Low water volumes- Entrance area- Hobby roomatribut:
- Standard Accessory ID (mm): 35
- Takachi Electric Industry Kotak Terminal (Box Penghubung)Deskripsi:A terminal box that integrates a box and a terminal block.Waterproof and dustproof protection grade is IP65.TMB-4P/6P/10P are equipped with Φ21 knockout.atribut:
- Terminal Block: 6P
- Material: Flame-retardant ABS (UL94V-0)
- Color: Light Gray
- Applicable Terminal: R1.25-3.5
- Characteristic: Waterproof/Dustproof/Flame Retardant
- Length (mm): 91
- Width (mm): 75
Daftar Harga vacuum cleaner handheld Terbaru October 2026
| VERSOS Wet & Dry Cordless Handheld Vacuum Cleaner | Rp799.900 |
| Deli Portable Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp359.900 |
| Takachi Electric Industry Kotak Kedap Air IP67 (Box Tahan Air) | Rp309.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu) | Rp519.900 |
| Makita Cordless Vacuum Cleaner | Rp1.999.900 |
| INGCO Blower Tanpa Kabel | Rp429.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Kering (Penyedot Debu) | Rp899.900 |
| Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) | Rp1.099.900 |
| BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu) | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering (Penyedot Debu) | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/f4P108598544-1.jpg)
/5vP108043211-1.jpg)
/a0P102266360-7.jpg)

/d7P103950475-3.jpg)
/1hP105295053-2.jpg)
/P101518886-2.jpg)
/6pP103953241-6.jpg)
/j8P108493692-1.jpg)
/3rP103205135-2.jpg)
/4hP102278161-10.jpg)
/jdP110910697-1.jpg)
/P101542898-4.jpg)

/ccP108171444-1.jpg)
/rrP108305999-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)